スワロー電機
スワロー電機の 変圧器/トランス
携帯用トランスRTBシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89752467
品番
RTB-200
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
単相単巻、降圧用、現場工事用。
絶縁種別
B
容量(kVA)
2
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
100、115
質量(kg)
約8
タイプ
小型軽量(トロイダルトランス内蔵)
電流(A)
20
コンセント個数
4
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm)
VCT2
プラグタイプ
4P・20A