画像準備中

携帯用トランスRTBシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89752476 品番 RTB-300
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

単相単巻、降圧用、現場工事用。

絶縁種別B 容量(kVA)3 入力電圧(V)200 出力電圧(V)100、115 質量(kg)約12.8 タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵) 電流(A)30 コンセント個数4 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)VCT2 プラグタイプ4P・20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする