スワロー電機
スワロー電機の 変圧器/トランス
携帯用トランスTBNシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89752494
品番
TBN-300
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。
仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。
TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別
B
容量(kVA)
3
入力電圧(V)
100、200
出力電圧(V)
100、115、200
質量(kg)
約17.5
電流(A)
15/30
コンセント個数
4
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm)
VCT2
プラグタイプ
4P・20A