スワロー電機
スワロー電機の 変圧器/トランス
国内用トランスAUシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89752512
品番
AU-1000AP
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
海外の製品を国内で使用できる。
容量(kVA)
1
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
AC120
適合
AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど
質量(kg)
約5.0
保護機能
ノーヒューズブレーカー
プラグ形状
平ピンA2