画像準備中

海外用 変圧器 PALシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)AC240 容量(VA)1000 注文コード89752652 品番PAL-1000IP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は入力電圧・容量・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
容量(VA)1000 入力電圧(V)AC240 出力電圧(V)AC100 質量(kg)約5.0 プラグ形状丸ピンC2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89752652 PAL-1000IP 74185518 PAL-1000IP 画像準備中 海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機 1台 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524397
2017-08-17
用途:
海外

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品:
08524345
2017-04-20
用途:
海外で日本製の冷蔵庫、洗濯機等使用時
不動産業

軽量で電気音もなくとても使いやすく、持ち運びやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする