ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
Qビット用純正ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89753247
品番
QHOS-3M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Qビット専用ホースです。
材質
ワイヤー入り樹脂ホース
用途
Qビット専用ホース
トラスコ品番
749-8888
質量(g)
523
全長(m)
3
内径×外径(Φmm)
10×16
2018年トラスコ掲載ページ
1 0265