※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ケミカルアンカー
レジンA 400ml 注入タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89753326
品番
PE-400G
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
水中施工が可能です。
樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています。
用途
鉄骨などの基礎工事に。
鉄骨等の基礎工事。
水中施工が可能。
材質
主剤:エポキシ樹脂
トラスコ品番
855-2834
セット内容
PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本
容量(mL)
400
質量(g)
678
2018年トラスコ掲載ページ
2 0521