F-545-SV ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカ 89753353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンプラビス 得用パック シルバーサラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(300本)
ねじ径M5
長さ(mm)45
下穴径(Φmm)4.3
内容量1セット(300本)注文コード89753353品番F-545-SV
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。

用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ長さ(mm)45埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3トラスコ品番835-6915質量(kg)2最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2穿孔深さ(mm)452018年トラスコ掲載ページ2 0533
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753353
2022-08-20
用途: 内装工事

トイレの剥がせないタイル面に合板を貼りつける際、使用しています。小箱はすぐになくなるので小分けしています。

1が参考にしています
対象商品 : 89753353
2020-08-24
用途: グレーチング止め

ビットに問題があるのか、ネジの頭が柔らかいのか、頭がなめってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1333:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする