※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ヒットネイル
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(750本)
注文コード
89753387
品番
P-432-SV
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
ねじ径
M4
材質
スチール、表面処理:シルバーメッキ
長さ(mm)
32
埋め込み深さ(mm)
30
下穴径(Φmm)
3.5
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
トラスコ品番
835-6912
質量(kg)
2
最大引張荷重(kN)
2.6
適合ドライバー
プラスNo.2
穿孔深さ(mm)
32
2018年トラスコ掲載ページ
2 0536