※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁カウンター(リセットツキ)6桁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89753563 品番 MCF-6X
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

加算型トータルカウンタです。
リセット付です。
パネル取り付けクリップばね仕様です。

電源電圧(V)AC200 表示文字サイズ4.0×2.4mm 表示文字数6 文字色黒字白文字 リセット方式押ボタン式 最高計数速度10Hz 計数方式加算 用途製品生産数のカウント。 トラスコ品番828-9748 質量(g)120 取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ) 使用温度範囲(℃)-5〜+40(氷結しないこと) 接続方式リード線 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) 2018年トラスコ掲載ページ1 1826

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

ライン精機 デシタル積算カウンター「GC2-6110」を購入しプレス機械に取り付けたが 計数がばらばらとなり使用不可でした
この商品に交換したら 問題無く使用でています

対象商品:
89753572
2023-03-01
用途:
耐久試験機のカウンター
製造業

DC24Vを印加すると1カウントするシンプルなカウンター。安価な外国製もありますが信頼性を重視してこれを購入しました。一週間ほど6000カウントしか使っていませんが、作りがしっかりしているせいか安心感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする