シールバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89753615 品番 GBED001
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

やわらかいフタがポイントのシールバケツです。
匂いが漏れにくく液体がこぼれにくいバケツです。

容量(L)6.5 グレー 材質本体・持ち手:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、金具:鋼 用途ペンキ、生ごみ等、匂いの気になるものの一時保管に最適です。 仕様フタ付 トラスコ品番835-7490 形状丸形 高さ(mm)211 質量(g)553 外径(mm)253 2018年トラスコ掲載ページ9 0452 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
陶芸の釉薬を入れる
有限会社 ドゥ陶芸館 様 (サービス業)

蓋が適度にピッタリで使いやすいです。価格がもう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする