※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89753633 品番 GBED003
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

やわらかいフタがポイントのシールバケツです。
匂いが漏れにくく液体がこぼれにくいバケツです。

容量(L)11.0 グレー 材質本体・持ち手:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、金具:鋼 用途ペンキ、生ごみ等、匂いの気になるものの一時保管に最適です。 仕様フタ付 トラスコ品番835-7492 形状丸形 高さ(mm)252 質量(g)792 外径(mm)309 2018年トラスコ掲載ページ9 0452 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
陶芸の釉薬を入れる
有限会社 ドゥ陶芸館 様 (サービス業)

蓋が適度にピッタリで使いやすいです。価格がもう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする