岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ゴミ箱
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスカート(キャスターペール)
スムース ペタルダストボックス31
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89753642
品番
GBBH017
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
手を使わずに開閉できるスリム形状のキャスター付ペタルペールです。
フタはペタルを踏んで開き、閉じるときはダンパー構造でゆっくり静かに落ち、閉まります。
容量(L)
31
材質
本体、フタ枠、ホイール:PP、ダンパーカバー:POM、フラップ:ABS樹脂、ペタル:HIPS、タイヤ:熱可塑性エラストマー、作動棒:スチール、ダンパーカバー用ネジ:ステンレス
色
ホワイト
用途
室内でのゴミの管理に。
仕様
間口×奥行×高さmm 255×405×585
トラスコ品番
856-0445
質量(kg)
2.125
高さ(mm)
588
奥行(mm)
403
間口(mm)
255
2018年トラスコ掲載ページ
9 0468