岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボール・ざる・漬物・米びつ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ザル・カゴ(手なし)
キッチンバスケットD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89753782
品番
GHAH357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
洗浄・脱水などの作業に適しています。
トラスコ品番
836-2512
色
ホワイト
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
489×362×180
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
386×265×172
2018年トラスコ掲載ページ
10 0879