岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の マット・スノコ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ジョイント式スノコ
ホットスノコハード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
89753825
品番
RHS-H
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表面アーチ形状、水はけに優れます。
色
マーブル
材質
発泡ポリプロピレン
用途
ロッカールーム、シャワー室など。
トラスコ品番
836-2164
長さ(mm)
900
幅(mm)
585
質量(kg)
1.7
発泡倍率
8倍
2018年トラスコ掲載ページ
9 0602
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません