※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
70
軸径D(Φmm)
16
注文コード
89753833
品番
SGPH16-70
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
この商品は
全長L・軸径D
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
公差D(mm)
+0.015〜+0.007
寸法H(mm)
19
寸法R(mm)
1.5
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
70
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜