岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の マット・スノコ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ジョイント式スノコ
ホットスノコソフト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
89753834
品番
RHS-S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表面アーチ形状、水はけに優れます。
色
ブルー
材質
発泡ポリプロピレン
用途
ロッカールーム、シャワー室など。
トラスコ品番
836-2165
長さ(mm)
900
幅(mm)
585
質量(kg)
0.5
発泡倍率
20倍
2018年トラスコ掲載ページ
9 0602