岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 支柱・アーチ・柵
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 支柱関連商品
リス一本丸太
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89753843
品番
PWS1100
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
天然木調のため、景観にマッチします。
木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様
リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品
トラスコ品番
836-2161
材質
再生プラスチック
質量(kg)
7
色
ブラウン
直径×長さ(mm)
100×1000
2018年トラスコ掲載ページ
9 1531
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません