※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 支柱・アーチ・柵
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 支柱関連商品
リス一本杭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89753895
品番
PWSK1012
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
天然木調のため、景観にマッチします。
木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様
リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品
トラスコ品番
836-2867
材質
再生プラスチック
質量(kg)
8.4
色
ブラウン
直径×長さ(mm)
100×1200
2018年トラスコ掲載ページ
9 1531