051-0040-01 水性ロックライン ロックペイント 89754017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性ロックライン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ムエンイエロー
内容量1缶(20kg)注文コード89754017品番051-0040-01
参考基準価格(税別)¥44,180販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。
耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。

用途
道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
特性耐摩耗、耐水、耐アルカリムエンイエロー質量(kg)20塗布面積(m2)50~65指触乾燥時間(分)30分(20℃)トラスコ品番787-8231材質水性アクリル系主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2018年トラスコ掲載ページ7 0165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89754008
2022-09-24
用途: 駐車場の白線引き
建設業・工事業

塗りやすく、作業しやすかったです。
今度もぜひともこれを使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする