ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
収集袋手提げタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89754026
品番
SP-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
消臭効果でにおいの気になるゴミをスッキリ保管します。
手提げ付で結べて便利です。
色
半透明
用途
台所のゴミや赤ちゃん、高齢者のオムツ。
トラスコ品番
829-0323
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
90
縦(mm)
650
横(mm)
450(320)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0537