※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89754043
品番
SGPH25-110
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法B(mm)
28
公差D(mm)
+0.015〜+0.007
寸法H(mm)
28
寸法R(mm)
2
軸径D(Φmm)
25
全長L(mm)
110
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜