※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGH10-50 ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノ 89754147 SGGH10-50 ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノ 89754147

ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)50 軸径D(Φmm)10 注文コード89754147 品番SGGH10-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は全長L・軸径Dなど48種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)13 公差D(mm)+0.012〜+0.006 寸法F(mm)8 寸法H(mm)13 寸法R(mm)1 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)50 材質SUJ2 硬度58HRC〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする