クリアターフYS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89754148 品番 YS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。

ローズ 材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合) 幅×長さ(mm)300×300 用途屋上、ベランダ、プールサイド トラスコ品番829-0312 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)約25mm 質量(g)290 2018年トラスコ掲載ページ9 0618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする