ワタナベ工業
ワタナベ工業の マット・スノコ
ワタナベ工業の ジョイント式スノコ
クリアターフYS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89754157
品番
YS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。
色
クリア
材質
ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)
幅×長さ(mm)
300×300
用途
屋上、ベランダ、プールサイド
トラスコ品番
829-0313
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
約25mm
質量(g)
290
2018年トラスコ掲載ページ
9 0618