※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGH10-70 ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノ 89754165 SGGH10-70 ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノ 89754165

ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89754165 品番 SGGH10-70
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
寸法B(mm)13 公差D(mm)+0.012〜+0.006 寸法F(mm)8 寸法H(mm)13 寸法R(mm)1 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)70 材質SUJ2 硬度58HRC〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする