※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGH13-90 ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノ 89754253 SGGH13-90 ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノ 89754253

ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89754253 品番 SGGH13-90
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
寸法B(mm)16 公差D(mm)+0.015〜+0.007 寸法F(mm)8 寸法H(mm)16 寸法R(mm)1.5 軸径D(Φmm)13 全長L(mm)90 材質SUJ2 硬度58HRC〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする