※使用例

OH-13 オーニング用ウオーターウエイト ワタナベ工業 89754263 OH-13 オーニング用ウオーターウエイト ワタナベ工業 89754263 OH-13 オーニング用ウオーターウエイト ワタナベ工業 89754263

オーニング用ウオーターウエイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89754263 品番OH-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。
マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。
フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。
サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。
フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。
締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。
接着剤で簡単に強力に取付できます。
フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。

仕様ワタナベ オーニング用ウオーターウエイト トラスコ品番834-5594 材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート 質量(g)150 品名ウォーターウエイト 2018年トラスコ掲載ページ9 0810

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89754263
2022-07-15
用途:
スクリーンの押え
その他業種

簡単手軽だが耐久性に疑問。長時間直射日光に晒されるとビニールの継ぎ目が弱くなる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする