※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPM-BE-9001 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ワタナベ工業 89754272 KPM-BE-9001 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ワタナベ工業 89754272

窓ぴたシート 大判ロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89754272 品番 KPM-BE-9001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

自由自在に貼ってはがせます。
洗えて清潔です。
自由にカットできます。
結露を取ります。

長さ(m)0.9 幅(m)0.9 用途窓に貼ることにより冷気・結露を防止。 仕様大判ロールタイプ トラスコ品番834-5595 材質表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂 ベージュ 質量(g)410 2018年トラスコ掲載ページ9 0854

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする