ワタナベ工業
ワタナベ工業の 暖房用品
ワタナベ工業の 暖房関連用品
窓ぴたシート 大判ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89754288
品番
KPM-RO-9003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自由自在に貼ってはがせます。
洗えて清潔です。
自由にカットできます。
結露を取ります。
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.9
用途
窓に貼ることにより冷気・結露を防止。
仕様
大判ロールタイプ
トラスコ品番
834-5596
材質
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
色
ローズ
質量(g)
410
2018年トラスコ掲載ページ
9 0854