旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
旭エンジニアリングの ロウ付け用品
簡単溶接キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89754333
品番
EWK-AL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
棒径(Φmm)
3
長さ(mm)
450
用途
アルミの溶接や補修に。
トラスコ品番
836-6217
セット内容
アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本
質量(g)
637
2018年トラスコ掲載ページ
7 0341