※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
ライツールコンビネーションスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89754376
品番
LEW0032
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
二面幅(mm)
32
全長(mm)
400
用途
ナットの締結作業。
トラスコ品番
855-0861
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
4 0530