※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89754411
品番
SGGH20-80
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
公差D(mm)
+0.017〜+0.008
寸法F(mm)
8
寸法H(mm)
23
寸法R(mm)
2
軸径D(Φmm)
20
全長L(mm)
80
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜