※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGGH20-100 ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノ 89754436 SGGH20-100 ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノ 89754436

ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)100 軸径D(Φmm)20 注文コード89754436 品番SGGH20-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は全長L・軸径Dなど48種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 公差D(mm)+0.017〜+0.008 寸法F(mm)8 寸法H(mm)23 寸法R(mm)2 軸径D(Φmm)20 全長L(mm)100 材質SUJ2 硬度58HRC〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする