旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の 溶接養生具(シート・フェンス等)
旭産業(エアーゲージ)の 溶接シート
旭産業(エアーゲージ)の スパッタシート
スパッタシートベータロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89754482
品番
05SE-R
参考基準価格(税別)
¥157,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
綾織で引張に優れています。
受けた火花をはじきます。
用途
溶接火花飛散防止スパッタシート。
火花養生として。
溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格
JIS A 1323 C種合格品
種別
ロール
トラスコ品番
836-4137
材質
耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.6mm
質量(kg)
12
2018年トラスコ掲載ページ
7 0376
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません