旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の 溶接養生具(シート・フェンス等)
旭産業(エアーゲージ)の 溶接シート
旭産業(エアーゲージ)の スパッタシート
スパッタシートベータ2M幅ロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89754507
品番
05SE-WR
参考基準価格(税別)
¥314,400
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
綾織で引張に優れています。
受けた火花をはじきます。
用途
溶接火花飛散防止スパッタシート。
火花養生として。
溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格
JIS A 1323 C種合格品
種別
ロール
トラスコ品番
836-4138
材質
耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
0.6mm
質量(kg)
24
2018年トラスコ掲載ページ
7 0376
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません