※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
80
軸径D(Φmm)
16
注文コード
89754804
品番
O-SGGH16-80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
全長L・軸径D
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。
寸法B(mm)
20
公差D(mm)
+0.015〜+0.007
寸法F(mm)
8
寸法H(mm)
19
寸法R(mm)
1.5
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
80
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜