曜日別特売
KT-WE6 かんたんウエイト(水入れタイプ) 旭エンジニアリング 89754884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-WE6 かんたんウエイト(水入れタイプ) 旭エンジニアリング 89754884
KT-WE6 かんたんウエイト(水入れタイプ) 旭エンジニアリング 89754884

かんたんウエイト(水入れタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(kg)1.26
内容量1セット注文コード89754884品番KT-WE6
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

風対策の必需品です。
入手がかんたんな水を利用します。
本体のベルトでかんたん取付可能です。

用途かんたん組み立てテント用のウエイト。トラスコ品番855-3268材質本体:ポリエチレン(UV)ベルト付、内袋:ポリエチレン質量(kg)1.262018年トラスコ掲載ページ10 0730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする