※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89754962
品番
O-SGGH25-70
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。
寸法B(mm)
28
公差D(mm)
+0.017〜+0.008
寸法F(mm)
8
寸法H(mm)
28
寸法R(mm)
2
軸径D(Φmm)
25
全長L(mm)
70
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜