※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPS10-70 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755127 SGPS10-70 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755127

ストリッパガイドピン(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89755127 品番 SGPS10-70
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8 材質SUJ2 硬度58HRC〜 軸径D(Φmm)10 公差D(mm)+0.024〜+0.015 全長L(mm)70 寸法R(mm)1 寸法B(mm)13 タップ深さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする