※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89755355
品番
SGPS20-80
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×P1.25
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜
軸径D(Φmm)
20
公差D(mm)
+0.035〜+0.022
全長L(mm)
80
寸法R(mm)
2
寸法B(mm)
25
タップ深さ(mm)
20