※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPS25-110 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755461 SGPS25-110 ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノ 89755461

ストリッパガイドピン(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89755461 品番 SGPS25-110
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25 材質SUJ2 硬度58HRC〜 軸径D(Φmm)25 公差D(mm)+0.035〜+0.022 全長L(mm)110 寸法R(mm)2 寸法B(mm)28 タップ深さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする