※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89755504
品番
SGGS8-40
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
公差D(mm)
+0.024〜+0.015
寸法R(mm)
1
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
40
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×P0.8
タップ深さ(mm)
12