曜日別特売
41539 ザクザク切れる手曲鋸 角利 89756038

ザクザク切れる手曲鋸

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
刃長(mm)360
全長(mm)565
内容量1丁注文コード89756038品番41539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。

用途
丸太の切断や太枝の剪定に。
刃長(mm)360全長(mm)565トラスコ品番827-5731材質炭素工具鋼(SK-5)質量(g)2252018年トラスコ掲載ページ4 1188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89756038
2022-01-19
用途: 丸太切りで使用してます。
教育・研究機関

30センチくらいの丸太切りですが、よく切れました。写真では握り手の元に籐のような物が巻かれてますが、送られてきた物には巻かれていません。手抜き品に当たったのかな。

対象商品 : 89756004
2021-04-29
用途: 庭木の切断
その他業種

庭木の整理で、直径20CM強の木を切断しました。
切り方がまずかったのか、ノコギリの根本が少し曲がりました。
しかし簡単に切断出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする