角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり本体
角利(角利産業)の 片刃鋸
替刃式折畳鋸(金属用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89756047
品番
4382
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
折りたたみ式の鋸です。
刃の角度が2段階で調整できます。
便利な替刃式です。
用途
生木の剪定や木工用として。
金属、塩ビ、プラスチックの切断に。
軽金属の切断用として。
トラスコ品番
836-4223
材質
刃:炭素工具鋼 SK85
質量(g)
230
折込
折りたたみ式
2018年トラスコ掲載ページ
4 1188