角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり本体
角利(角利産業)の 片刃鋸
替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89756065
品番
4944
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。
4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途
生木の剪定や木工用に。
金属、塩ビ、プラスチックの切断に。
刃長(mm)
210
トラスコ品番
836-4224
材質
炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85
質量(g)
30
折込
折りたたみ式
2018年トラスコ掲載ページ
4 1188