※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEニードル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 89756354 品番 TN-1.6-25
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
サイズによって色分けをしています。

用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。 トラスコ品番855-5969 材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP) 質量(g)7 針長(mm)25 内径(mm)1.6 2018年トラスコ掲載ページ3 1121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする