※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(着脱タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89756633
品番
SGPT16-70
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
ツバ径D1(Φmm)
23
寸法R(mm)
1.5
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
70
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×P1.0
タップ深さ(mm)
15