PNC-24G-13 プラスチックニードル 岩下 89756957

プラスチックニードル

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)0.34
内容量1セット(20本)注文コード89756957品番PNC-24G-13
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安価な使い捨てタイプのニードルです。
ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。

用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
内径(Φmm)0.34外径(Φmm)0.64トラスコ品番855-5979材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)質量(g)72018年トラスコ掲載ページ3 1121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89756808
2023-11-13
用途: 塗装作業
製造業

プラスチックシリンジに着けて使用。
先端のサイズが多種あり、接着剤の硬さ別に選定出来る。
単価は、他の業者に見積を取ってないので不明だが、即日発送なのでタイパ的によい

対象商品 : 89756835
2020-05-15
用途: 2液性エポキシ接着剤を注入用
テラサイングラフィック

いろんな内径がそろっていて、針の長さもちょうど良く、接着剤の注入用に良い
ただ、単価が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 89756853
2018-11-02
用途: エポキシボンド注入
ヒロ工芸社

単価が安く助かります。脚長40ミリ程度の長さを探しているのですが御社のサイトでは見つからず他社で購入してます。是非導入して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする