※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
長尺ボックス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89757386
品番
BF5-300X1700X250
参考基準価格(税別)
¥25,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。
オール樹脂性でリサイクルが可能です。
容量(L)
96
耐荷重(kg)
最大10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1700×300×250
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1663×251×229
色
ナチュラル
用途
長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用
トラスコ品番
452-8492
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3
フタ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0784
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません